Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JABSCO 35400-7000 Suflanta 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816

JABSCO 35400-7000 Suflanta 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm

În stoc
Articol: AD6WKA Model: 35400-7000Crucea Ref: 4C816
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
€442.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP250
CFM @ 0.200-In. SP236
CFM @ 0.400-In. SP225
CFM @ 0.600-In. SP218
CFM @ 0.800-In. SP208
CFM @ 1.000-In. SP199
CFM @ 1.200-In. SP188
CFM @ 1.600-In. SP156
CFM @ 2.000-In. SP108
Cutie pentru conducteNu
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă10
Material carcasăPlastic armat
Hz60
Dia admisie.4"
Plumb lungime13 "
Max. Temperatura ambientală.130 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Tipul motoruluiDC
Poziție de montareAx orizontal
Outlet Dia.3.75 "
Forma de ieșireRundă
Adâncimea totală8.75 "
Inălțime totală9"
Lățimea totală8.75 "
Fază1
RPM3115
Protectie termalaNici unul
Voltaj12 VDC
Diametrul roților4.5 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8414596060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Cu/Fără flanșă (cu flanșă)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăMaterial carcasăDia admisie.Plumb lungimeMax. Temp admisiePreț
JABSCO 35115-7020 Suflanta 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Manșon1054.4Plastic armat3"13 "104 grade F€199.63
JABSCO 34739-7010 Suflanta 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044Manșon1506.5Plastic armat3"13 "104 grade F€247.63
JABSCO 34744-7000 Suflanta 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Manșon1000.7Plastic armat3"13 "104 grade F€301.97
JABSCO 35000-7100 Suflanta 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Manșon1501.1Plastic armat4"13 "104 grade F€385.81
JABSCO 35760-0092 Suflanta 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100Minge25011Dielectrit 44-10 HG4"10 "130 grade F€644.54
JABSCO 35760-0094 Suflanta 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Minge2506Dielectrit 44-10 HG4"10 "130 grade F€640.92
JABSCO 36760-0115 Suflanta 250 Cfm 115v 1.5a 3200 Rpm | AE6BKR 5PHC9 36760-0115100Minge2501.5Dielectrit 44-10 HG4"10 "130 grade F€866.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JABSCO 35400-7000 Suflanta 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm
€442.74 /unitate