Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JABSCO 50840-0012 Pompă 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 inch | AD2GVK 3PET5

JABSCO 50840-0012 Pompă 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 inch

În stoc
Element: AD2GVK Model: 50840-0012Crucea Ref: 3PET5
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
€860.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi9
Cea mai bună eficiență GPM @ Head12.5 @ 10 ft
TaxăContinuu
CicluContinuu
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap14
Înălţime5"
Material carcasăOţel inoxidabil
HP5/32
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorAnti înfundare
Admisie3/4 "FNPT
Lungime6"
Max. GPM @ Cap25 @ 1.5 ft
Max. Cap8 ft.
Max. Temperatura lichidului210 grade F
Presiune maximă7.3 psi
Min. GPM @ Cap5 @ 7.3 ft
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiBrushed
Outlet3/4 "FNPT
Material sigiliuCarbon/Ceramic
Tipul de etanșareMecanic
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj12 VDC
Material voluteiOţel inoxidabil
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Flanșă (Nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JABSCO 50840-0012 Pompă 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 inch
€860.99 /unitate