KERN AND SOHN Cântare pentru copii seria MBC-NM


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Material: Plastic , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 55 mm , Înălțimea platformei: 280 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Unități: Kg , Dimensiuni platformă de cântărire: 600 x 280 x 55 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 600 mm
StilModelAdâncimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaGreutate minimăDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț (ex. TVA)
A
MBC 15K2DM
276 mm0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg600 x 276 mm€596.67
B
MBC 20K10M
280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 x 280 mm€596.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?