Cantar pentru copii KERN AND SOHN MBC 15K2DM, 6 si 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KLW

KERN AND SOHN Cântar pentru copii MBC 15K2DM, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire de 2 și 5 g

În stoc
Element: CE8KLW Model: MBC 15K2DM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€596.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar pentru sugari
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 20.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.002, 0.005 kg
Lățimea carcasei320mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei320 x 410 x 70 mm
Înălțimea carcasei70mm
Lungimea carcasei410 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.002, 0.005Kg
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.04, 0.1 kg
Adâncimea platformei55 mm
Înălțimea platformei280 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.002 / 0.005kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară600 x 276 mm
reproductibilitatea0.002, 0.005 kg
Timpul de stabilire3 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire6 / 15kg
Dimensiunile platformei de cântărire600 x 280 x 55 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire276 mm
Lățimea suprafeței de cântărire600 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.91
Înălțimea navei (cm)17.7
Lungimea navei (cm)65.4
Lățimea navei (cm)48
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaGreutate minimăDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț
Cantar pentru copii KERN AND SOHN MBC 20K10M, 20 kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8KLY MBC 20K10M280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 x 280 mm€596.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar pentru copii MBC 15K2DM, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire de 2 și 5 g
€596.68 /unitate