Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JABSCO 59520-0000 Pompă 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 Bsp x 1/2 inch | AD2GVG 3PET2

JABSCO 59520-0000 Pompă 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 Bsp x 1/2 inch

În stoc
Articol: AD2GVG Model: 59520-0000Crucea Ref: 3PET2
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
€617.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi1.8
Cea mai bună eficiență GPM @ Head3 @ 2 ft
TaxăContinuu
CicluContinuu
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap2.5
Înălţime2.375 "
Material carcasăAlamă
HP1/64
Material rotorAlamă
Admisie1/2 "BSP
Lungime2 13 / 16 "
Max. GPM @ Cap4 @ 2 ft
Max. Cap5.5 ft.
Max. Temperatura lichidului176 grade F
Presiune maximă2.9 psi
Min. GPM @ Cap3 @ 4 ft
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluifără perii
Outlet1/2 "FNPT
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj8-24 VDC
Material voluteiAlamă
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8413810040
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Flanșă (Nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JABSCO 59520-0000 Pompă 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 Bsp x 1/2 inch
€617.41 /unitate