Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOBS CHUCK 30527 Mandrină fără cheie 0.512 in | AC4APG 2YCJ7

JACOBS CHUCK 30527 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 inchi

În stoc
Element: AC4APG Model: 30527Crucea Ref: 2YCJ7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€775.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrin de foraj cu cuplu mare
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.512 "
Capacitate min.0.039 "
Diametrul mandrinei1.81 "
Tipul ChuckFără cheie
Lungime închisă3.9 "
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Dimensiunea de montare2JT
Tip montare2JT
Capacitate nominala1 / 2 "
Lungime deschisă3.46 "
TipCuplu mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăDimensiunea de montareTip montarePreț
JACOBS CHUCK 30528 Mandrină fără cheie 0.512 in | AC4APH 2YCJ8 305280.512 "3.9 "33JT33JT€775.68
JACOBS CHUCK 30529 Mandrină fără cheie 0.512 in | AC4APJ 2YCJ9 305290.512 "3.9 "6JT6JT€775.68
JACOBS CHUCK 30530 Mandrină fără cheie 0.630 in | AC4APK 2YCK1 305300.63 "4.21 "6JT6JT€927.10
JACOBS CHUCK 30533 Mandrină fără cheie 0.394 in | AC4APL 2YCK3 305330.394 "3.5 "2JT2JT€548.95
JACOBS CHUCK 31122 Mandrină fără cheie 0.255 in | AC4APN 2YCN3 311220.255 "2.76 "1JT1JT€646.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOBS CHUCK 30527 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 inchi
€775.68 /unitate