Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOBS CHUCK 33365 Mandrină fără cheie 0.512 in | AC4AQB 2YCR9

JACOBS CHUCK 33365 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 inchi

În stoc
Articol: AC4AQB Model: 33365Crucea Ref: 2YCR9

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€280.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.512 "
Capacitate min.0.039 "
Diametrul mandrinei1.73 "
Tipul ChuckFără cheie
Lungime închisă3.74 "
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Dimensiunea de montare2JT
Tip montare2JT
Capacitate nominala1 / 2 "
Lungime deschisă3.39 "
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7065
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareTip montarePreț
JACOBS CHUCK 33362 Mandrină fără cheie 0.512 in | AC4APY 2YCR6 333623 / 8-243 / 8-24€207.31
JACOBS CHUCK 33363 Mandrina de burghiu fara cheie 0.512 in | AC4APZ 2YCR7 333631 / 2-201 / 2-20€280.31
JACOBS CHUCK 33364 Mandrină fără cheie 0.512 in | AC4AQA 2YCR8 3336433JT33JT€319.44
JACOBS CHUCK 33366 Mandrină fără cheie 0.512 in | AC4AQC 2YCT1 333666JT6JT€280.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOBS CHUCK 33365 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 inchi
€280.31 /unitate