Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOBS CHUCK 6624 Mandrina din otel inoxidabil 0.156 in | AB9MMD 2DZH9

JACOBS CHUCK 6624 Mandrină din oțel inoxidabil 0.156 in

În stoc
Articol: AB9MMD Model: 6624Crucea Ref: 2DZH9
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
€541.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentOţel inoxidabil
Capacitate max.0.156 "
Capacitate min.0.028 "
Diametrul mandrinei0.85 "
Tipul ChuckCu cheie
Lungime închisă1.45 "
ConstrucţieOţel
Număr cheieKOM
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea de montare0JT
Tip montare0JT
Capacitate nominala5 / 32 "
Lungime deschisă1.1 "
TipOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăNumăr cheieDimensiunea de montareTip montarePreț
JACOBS CHUCK 6625 Mandrina din otel inoxidabil 0.156 in | AB9MME 2DZJ1 66250.156 "1.53 "KOM5 / 16-245 / 16-24€515.45
JACOBS CHUCK 6626 Mandrina din otel inoxidabil 0.250 in | AB9MMF 2DZJ2 66260.25 "1.92 "K1M1JT1JT€493.97
JACOBS CHUCK 1BM 5/16 Mandrina din otel inoxidabil 0.250 in | AB9MMG 2DZJ3 1BM 5/160.25 "1.95 "K1M5 / 16-245 / 16-24€543.81
JACOBS CHUCK 6628 Mandrina din otel inoxidabil 0.250 in | AB9MMH 2DZJ4 66280.25 "1.95 "K1M3 / 8-243 / 8-24€543.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOBS CHUCK 6624 Mandrină din oțel inoxidabil 0.156 in
€541.63 /unitate