Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOBS CHUCK 1BM 5/16 Mandrina din otel inoxidabil 0.250 in | AB9MMG 2DZJ3

JACOBS CHUCK Mandrina din oțel inoxidabil 1BM 5/16 0.250 in

În stoc
Element: AB9MMG Model: 1BM 5/16Crucea Ref: 2DZJ3
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
€543.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentOţel inoxidabil
Capacitate max.0.25 "
Capacitate min.0.028 "
Diametrul mandrinei1.12 "
Tipul ChuckCu cheie
Lungime închisă1.95 "
ConstrucţieOţel
Număr cheieK1M
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea de montare5 / 16-24
Tip montare5 / 16-24
Capacitate nominala1 / 4 "
Lungime deschisă1.57 "
TipOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăNumăr cheieDimensiunea de montareTip montarePreț
JACOBS CHUCK 6624 Mandrina din otel inoxidabil 0.156 in | AB9MMD 2DZH9 66240.156 "1.45 "KOM0JT0JT€541.63
JACOBS CHUCK 6625 Mandrina din otel inoxidabil 0.156 in | AB9MME 2DZJ1 66250.156 "1.53 "KOM5 / 16-245 / 16-24€515.45
JACOBS CHUCK 6626 Mandrina din otel inoxidabil 0.250 in | AB9MMF 2DZJ2 66260.25 "1.92 "K1M1JT1JT€493.97
JACOBS CHUCK 6628 Mandrina din otel inoxidabil 0.250 in | AB9MMH 2DZJ4 66280.25 "1.95 "K1M3 / 8-243 / 8-24€543.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOBS CHUCK Mandrina din oțel inoxidabil 1BM 5/16 0.250 in
€543.81 /unitate