JAMCO AD236-Z8 ​​Cărucior de instrumente 1200 lb. 2 rafturi | AA7JYL 16A824

JAMCO AD236-Z8 ​​Cărucior de instrumente 1200 lb. 2 rafturi

În stoc
Articol: AA7JYL Model: AD236-Z8Crucea Ref: 16A824

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,381.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior instrument
Capacitate pe raft600 lb.
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.8"
Material de rotireSemi-pneumatic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului3"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi11 "
Adâncimea sertarului20 "
Înălțimea sertarului5"
Lățimea sertarului16 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerOffset crescut
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelorFlush Top, 1-1 / 2 "jos
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul sertarelor1
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală42 "
Inălțime totală43 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală25 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftCombinație Lipped/Flush
Lățimea raftului24 "
Material de topVinilin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate pe raftDistanța dintre rafturiLățimea totalăLungimea raftuluiStil raftLățimea raftuluiMânerPreț
JAMCO AB130-Z8 Cărucior de instrumente 1200 lb. Semi-pneumatic | AA7JXP 16A804 AB130-Z836 "600 lb.20 "19 "30 "Spăla18 "Tubular cu îndoire cu rază netedă€1,030.29
JAMCO AB236-Z8 ​​Cărucior de instrumente 1200 lb. 34 inci înălțime | AA7JXR 16A806 AB236-Z842 "600 lb.20 "25 "36 "Spăla24 "Tubular cu îndoire cu rază netedă€1,723.98
JAMCO AB248-Z8 Cărucior de instrumente 1200 lb. 34 inci înălțime | AA7JXT 16A807 AB248-Z854 "600 lb.20 "25 "48 "Spăla24 "Tubular cu îndoire cu rază netedă€1,962.47
JAMCO AB348-Z8 Cărucior de instrumente 1200 lb. 34 inci înălțime | AA7JXW 16A810 AB348-Z854 "600 lb.20 "31 "48 "Spăla30 "Tubular cu îndoire cu rază netedă€2,578.75
JAMCO AC236-Z8 ​​Cărucior de instrumente 1200 lb. 56 inci înălțime | AA7JYC 16A816 AC236-Z842 "400 lb.20 "25 "36 "Spăla24 "Tubular cu îndoire cu rază netedă€1,443.58
JAMCO AC348-Z8 Cărucior de instrumente 1200 lb. 56 inci înălțime | AA7JYG 16A820 AC348-Z854 "400 lb.20 "31 "48 "Spăla30 "Tubular cu îndoire cu rază netedă€1,696.87
JAMCO AE130-Z8 Cărucior de instrumente 1200 lb. 36 inch lungime | AA7JYV 16A832 AE130-Z836 "600 lb.20 "19 "30 "Spăla18 "Ergonomic€1,053.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO AD236-Z8 ​​Cărucior de instrumente 1200 lb. 2 rafturi
€1,381.54 /unitate