JAMCO AT360-BL Raft 30 x 60 in negru, oțel ecartament 12 | AF7ZAL 23PA53

JAMCO AT360-BL Raft 30 x 60 in oțel negru de calibru 12

Element: AF7ZAL Model: AT360-BLCrucea Ref: 23PA53
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€575.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
CuloriNegru
finalizareaPudră acoperită
Înălţime1.5 "
Lungime60 "
Material12 ga. Oțel
Mărimea30 "x 60"
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.63
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialMărimeaLăţimePreț
JAMCO AT236 Raft gri 36 inch lungime x 24 inch latime | AF4QUN 9GAM4 AT236Gri-Oţel--€492.16
JAMCO AT248-BL Raft 24 x 48 inch negru, oțel ecartament 12 | AF7ZAJ 23PA51 AT248-BLNegru48 "12 ga. Oțel24 "x 48"24 "€379.66
JAMCO AT348-BL Raft 30 x 48 inch negru, oțel ecartament 12 | AF7ZAK 23PA52 AT348-BLNegru48 "12 ga. Oțel30 "x 48"30 "€412.82
JAMCO AT448-BL Raft 36 x 48 inch negru, oțel ecartament 12 | AF7ZAM 23PA54 AT448-BLNegru48 "12 ga. Oțel36 "x 48"36 "€468.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO AT360-BL Raft 30 x 60 in oțel negru de calibru 12
€575.65 /unitate