JAMCO AT348-BL Raft 30 x 48 inch negru, oțel ecartament 12 | AF7ZAK 23PA52

JAMCO AT348-BL Raft 30 x 48 inch oțel negru de calibru 12

În stoc
Articol: AF7ZAK Model: AT348-BLCrucea Ref: 23PA52

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€412.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
CuloriNegru
finalizareaPudră acoperită
Înălţime1.5 "
Lungime48 "
Material12 ga. Oțel
Mărimea30 "x 48"
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialMărimeaLăţimePreț
JAMCO AT236 Raft gri 36 inch lungime x 24 inch latime | AF4QUN 9GAM4 AT236Gri-Oţel--€492.16
JAMCO AT248-BL Raft 24 x 48 inch negru, oțel ecartament 12 | AF7ZAJ 23PA51 AT248-BLNegru48 "12 ga. Oțel24 "x 48"24 "€379.66
JAMCO AT360-BL Raft 30 x 60 in negru, oțel ecartament 12 | AF7ZAL 23PA53 AT360-BLNegru60 "12 ga. Oțel30 "x 60"30 "€475.74
RFQ
JAMCO AT448-BL Raft 36 x 48 inch negru, oțel ecartament 12 | AF7ZAM 23PA54 AT448-BLNegru48 "12 ga. Oțel36 "x 48"36 "€468.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO AT348-BL Raft 30 x 48 inch oțel negru de calibru 12
€412.82 /unitate