BUSSMANN Siguranțe de medie tensiune din seria MV055


Filtru
Evaluare tensiune AC: 5.500 k VAC , Evaluare întreruperi: 50kA , Lungime: 1.313ft , Mfr. Serie: MV055 , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță de medie tensiune E-Rated , Tensiune (AC): 5.5k VAC
StilModelEvaluare curentDiametruTip de terminarePreț (ex. TVA)
A
MV055F1CAX5E
5A2"Cartuș (non standard)€839.80
A
MV055F1CAX7E
7A2"Cartuș (non standard)€839.80
A
MV055F1DAS10E
10A-Cartuș (non standard)€1,018.18
A
MV055F1CAX10E
10A2"Cartuș non-standard€839.80
A
MV055F1CAX15E
15A2"Cartuș (non standard)€839.80
A
MV055F1DAS15E
15A-Cartuș non-standard€1,018.18
A
MV055F1DAS20E
20A-Cartuș non-standard€1,018.18
A
MV055F1CAX20E
20A2"Cartuș non-standard€839.80
A
MV055F1CAX25E
25A2"Cartuș (non standard)€839.80
A
MV055F1DAS25E
25A-Cartuș (non standard)€1,018.18
A
MV055F1DAX30E
30A3"Cartuș (non standard)€1,564.95
A
MV055F1DAS30E
30A-Cartuș (non standard)€1,610.43
A
MV055F1DAX40E
40A3"Cartuș (non standard)€1,564.95
A
MV055F1DAS40E
40A-Cartuș (non standard)€1,610.43
A
MV055F1DAX50E
50A3"Cartuș (non standard)€1,564.95
A
MV055F1DAS50E
50A-Cartuș (non standard)€1,610.43
A
MV055F1DAS65E
65A-Cartuș (non standard)€1,610.43
A
MV055F1DAX65E
65A3"-€1,564.95
A
MV055F1DAX80E
80A3"Cartuș (non standard)€1,564.95
A
MV055F1DAS80E
80A-Cartuș (non standard)€1,610.43
A
MV055F1DAS100E
100A-Cartuș (non standard)€1,610.43
A
MV055F1DAX100E
100A3"Cartuș (non standard)€1,522.29
A
MV055F1DAX125E
125A3"Cartuș non-standard€2,607.98
A
MV055F1DAS150E
150A-Cartuș (non standard)€2,684.24
A
MV055F1DAX150E
150A3"Cartuș (non standard)€2,607.98
A
MV055F1DAX175E
175A3"Cartuș (non standard)€2,607.98
A
MV055F1DAS175E
175A-Cartuș (non standard)€2,684.24
A
MV055F1DAX200E
200A3"-€2,607.98
A
MV055F1DAS200E
200A-Cartuș non-standard€2,684.24
A
MV055F2DAS250E
250A-Cartuș (non standard)€4,231.22
A
MV055F2DAX250E
250A3"Cartuș (non standard)€4,308.67
A
MV055F2DAS300E
300A-Cartuș (non standard)€4,231.22
A
MV055F2DAX300E
300A3"Cartuș (non standard)€4,308.67
A
MV055F2DAX350E
350A3"Cartuș (non standard)€4,308.67
A
MV055F2DAS350E
350A-Cartuș (non standard)€4,231.22
A
MV055F2DAX400E
400A3"Cartuș non-standard€5,201.15
A
MV055F2DAS400E
400A-Cartuș non-standard€4,231.22
A
MV055F2DAX450E
450A3"Cartuș (non standard)€4,726.21
A
MV055F2DAS450E
450A-Cartuș (non standard)€4,407.57

Siguranțe de medie tensiune din seria MV055

Siguranțele de medie tensiune din seria Bussmann MV055 sunt proiectate pentru sistemele electrice care funcționează la tensiuni mai mari, pentru a întrerupe fluxul de curent atunci când apare o condiție de curent anormală sau excesivă, prevenind deteriorarea echipamentelor și minimizând riscul de pericole electrice. Ele oferă, de asemenea, protecție fiabilă la supracurent în aplicații de medie tensiune. Aceste siguranțe clasa E au conexiuni la capătul virolei x la capătul virolei pentru siguranța operațională. Acestea au o construcție cu tub din fibră de sticlă pentru rigiditate structurală și rezistență la scurtcircuit. Aceste siguranțe vin cu un element panglică argintiu pentru o conductivitate electrică crescută.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?