Camion cu cutie JAMCO BD336-P5 1200 lb. 36 inch lungime | AA7KBN 16A906

JAMCO Camion cu cutie BD336-P5 1200 lb. Lungime de 36 inci

În stoc
Articol: AA7KBN Model: BD336-P5Crucea Ref: 16A906

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,095.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAutocamion
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativeuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament12 cal.
Tip mânerTubular cu îndoire cu rază netedă
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală40 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.75
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea roțiiPreț
Camion cu cutie JAMCO BC236-P5 1200 lb. 36 inch lungime | AA7KBC 16A895 BC236-P5-5"uretan40 "36 "24 "-1.25 "€899.51
Camion cu cutie JAMCO BL136-P5 1200 lb. 36 inch lungime | AA7KBR 16A913 BL136-P5-5"uretan27 "36 "18 "-1.25 "€756.37
Camion cu cutie JAMCO BL236-P5 1200 lb. 36 inch lungime | AA7KBT 16A914 BL236-P5-5"uretan27 "36 "24 "-1.25 "€844.33
Camion cu cutie JAMCO BL248-P5 1200 lb. 48 inch lungime | AA7KBU 16A915 BL248-P5-5"uretan27 "48 "24 "-1.25 "€1,100.46
Camion cu cutie JAMCO BL348-P5 1200 lb. 48 inch lungime | AA7KBX 16A918 BL348-P5-5"uretan27 "48 "30 "-1.25 "€1,200.13
Camion cu cutie JAMCO BL360-P5 1200 lb. 60 inch lungime | AA7KBY 16A919 BL360-P5-5"uretan27 "60 "30 "-1.25 "€1,685.92
RFQ
Camion cu cutie JAMCO FB248-P6 3000 lb. 48 inch lungime | AA7KLR 16C153 FB248-P626"fenolic57 "48 "24 "48 "2"€2,677.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO Camion cu cutie BD336-P5 1200 lb. Lungime de 36 inci
€1,095.46 /unitate