JAMCO CC248-R6 Coș de stoc 2000 Lb. 48 inch lungime | AF3UCW 8CYY7

JAMCO CC248-R6 Coș de stoc 2000 Lb. Lungime de 48 de inchi

În stoc
Articol: AF3UCW Model: CC248-R6Ref încrucișat: 8CYY7

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,288.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Caster Dia.6"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi17 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală48 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.8
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
JAMCO CC460-P6 Coș de stoc 3000 lb. 60 inch lungime | AA7KCK 16A931 CC460-P6fenolic3000 lb.60 "36 "60 "36 "€1,431.14
RFQ
JAMCO CC360-P6 Coș de stoc 3000 lb. 60 inch lungime | AF4CJQ 8PLY1 CC360-P6fenolic3000 lb.60 "30 "60 "30 "€2,269.52
JAMCO CC236-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 36 inch lungime | AF4HWW 8XEW4 CC236-P6fenolic3000 lb.36 "24 "36 "24 "€1,102.59
Coș de stoc JAMCO CC360-R6 2000 lb. 60 inch lungime | AF4PUV 9EZU6 CC360-R6Matriță pe cauciuc2000 lb.60 "30 "60 "30 "€2,269.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO CC248-R6 Coș de stoc 2000 Lb. Lungime de 48 de inchi
€1,288.29 /unitate