JAMCO CC460-P6 Coș de stoc 3000 lb. 60 inch lungime | AA7KCK 16A931

JAMCO CC460-P6 Coș de stoc 3000 Lb. Lungime de 60 de inchi

Element: AA7KCK Model: CC460-P6Crucea Ref: 16A931
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,731.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi17 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare3000 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală48 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală36 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 104.4
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
JAMCO CC248-R6 Coș de stoc 2000 Lb. 48 inch lungime | AF3UCW 8CYY7 CC248-R6Matriță pe cauciuc2000 lb.48 "24 "48 "24 "€1,288.29
JAMCO CC360-P6 Coș de stoc 3000 lb. 60 inch lungime | AF4CJQ 8PLY1 CC360-P6fenolic3000 lb.60 "30 "60 "30 "€2,269.52
JAMCO CC236-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 36 inch lungime | AF4HWW 8XEW4 CC236-P6fenolic3000 lb.36 "24 "36 "24 "€1,102.59
Coș de stoc JAMCO CC360-R6 2000 lb. 60 inch lungime | AF4PUV 9EZU6 CC360-R6Matriță pe cauciuc2000 lb.60 "30 "60 "30 "€2,269.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO CC460-P6 Coș de stoc 3000 Lb. Lungime de 60 de inchi
€1,731.68 /unitate