JAMCO DD360-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 60 inch lungime | AA7KET 16A991

JAMCO DD360-P6 Coș de stoc 3000 lb. Lungime de 60 de inchi

Element: AA7KET Model: DD360-P6Crucea Ref: 16A991
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,230.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi13 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare3000 lb.
Numărul de rafturi4
Inălțime totală57 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 192.6
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
JAMCO DD248-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KEP 16A987 DD248-P648 "24 "48 "24 "€2,682.92
JAMCO DD460-P6 Coș de stoc 3000 lb. 60 inch lungime | AA7KEW 16A994 DD460-P660 "36 "60 "36 "€2,117.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO DD360-P6 Coș de stoc 3000 lb. Lungime de 60 de inchi
€3,230.51 /unitate