JAMCO DP248-BL Dulap de gunoi 78 x 48 x 24 Cu 155 de coșuri | AA8KJB 18H136

JAMCO DP248-BL Dulap de gunoi 78 x 48 x 24 cu 155 de coșuri

În stoc
Articol: AA8KJB Model: DP248-BLCrucea Ref: 18H136

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,261.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorGalben
Coșuri pe cabinet27
Coșuri pe ușă128
Tip dulapCabinet Bin
CuloriNegru
Tip de ușăSolid
finalizareaPulbere
Ecartament14
Tip blocare3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp
MaterialOțel sudat
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Capacitate totală2000 lb.
Număr total de coșuri155

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 254.7
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (4 ")

Variante de produs

ProdusModelTip de ușăTip blocareLățimea totalăNumăr total de coșuriPreț
JAMCO DK236-BL Dulap de gunoi Clearview 78 x 36 x 24 Cu 18 coșuri | AA8KGU 18H106 DK236-BLVedere clara3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "18€4,214.16
JAMCO DK248-BL Dulap de gunoi Clearview 78 x 48 x 24 Cu 27 de coșuri | AA8KGV 18H107 DK248-BLVedere clara3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp48 "27€4,676.05
JAMCO DK260-BL Dulap de gunoi Clearview 78 x 60 x 24 Cu 27 de coșuri | AA8KGW 18H108 DK260-BLVedere clara3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp60 "27€5,662.45
JAMCO DF236-BL Dulap de gunoi 78 x 36 x 24 Cu 122 de gunoi | AA8KHR 18H127 DF236-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "122€5,549.33
JAMCO DF248-BL Dulap de gunoi 78 x 48 x 24 Cu 163 de coșuri | AA8KHT 18H128 DF248-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp48 "163€7,057.12
JAMCO DF260-BL Dulap de gunoi 78 x 60 x 24 Cu 199 de gunoi | AA8KHU 18H129 DF260-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp60 "199€7,717.63
JAMCO DZ236-BL Dulap de gunoi 78 x 36 x 24 Cu 132 de gunoi | AA8KHW 18H131 DZ236-BLSolid3 pct. Sistem de blocare cu lacăte Hasp36 "132€5,753.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO DP248-BL Dulap de gunoi 78 x 48 x 24 cu 155 de coșuri
€5,261.79 /unitate