JAMCO GV260-BL Dulap de depozitare 14 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AA8KHJ 18H120

JAMCO GV260-BL Dulap de depozitare 14 gauge 78 inch H 60 inch latime

Articol: AA8KHJ Model: GV260-BLCrucea Ref: 18H120
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,595.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
AsamblateAsamblate
AsamblareAsamblate
Culoarea dulapuluiNegru
CuloriNegru
Tip de ușăPlacă cu pereți
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerBlocabil cu lacăt
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul sertarelor9
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală60 "
Capacitatea raftului1000 lb.
StilCombinație
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 386.55
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorLățimea totalăPreț
JAMCO GV236-BL Dulap de depozitare 14 gauge 78 inch H 36 inch latime | AA8KHG 18H118 GV236-BL336 "€3,566.69
RFQ
JAMCO GV248-BL Dulap de depozitare 14 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AA8KHH 18H119 GV248-BL648 "€5,765.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO GV260-BL Dulap de depozitare 14 gauge 78 inch H 60 inch latime
€8,595.25 /unitate