JAMCO LG248-P5 Cărucior tubular 1200 lb. 48 inch lungime | AF3VVC 8DLD3

JAMCO LG248-P5 Cărucior tubular 1200 lb. Lungime de 48 inci

În stoc
Articol: AF3VVC Model: LG248-P5Crucea Ref: 8DLD3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€751.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu cadru tubular
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi18 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerOffset crescut
Înălțimea mânerului37 "
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOțel sudat
Numărul de rafturi2
Inălțime totală37 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
JAMCO LG136-P5 Cărucior tubular 1200 lb. 36 inch lungime | AA7KVY 16C390 LG136-P536 "18 "36 "18 "€581.47
JAMCO LG148-P5 Cărucior tubular 1200 lb. 48 inch lungime | AA7KVZ 16C391 LG148-P548 "18 "48 "18 "€651.81
JAMCO LG236-P5 Cărucior tubular 1200 lb. 36 inch lungime | AF4LUU 9AKU3 LG236-P536 "24 "36 "24 "€717.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO LG248-P5 Cărucior tubular 1200 lb. Lungime de 48 inci
€751.58 /unitate