JAMCO MX372-P5-B5 Cărucior mobil de gunoi 1200 lb. 72 inch lungime | AA7KZB 16C490

JAMCO MX372-P5-B5 Coș de gunoi mobil 1200 lb. Lungime de 72 inch

Articol: AA7KZB Model: MX372-P5-B5Crucea Ref: 16C490
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,497.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi mobil
Bin ColorGalben
Adâncimea coșului11 "
Înălțimea recipientului5"
Lățimea coșului5.5 "
Capacitate pe raft700 lb.
Culoare coșGri
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
finalizareaPulbere
Ecartament12
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialPlastic
Numărul de uși0
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală73 "
Inălțime totală49 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală30 "
Număr total de coșuri12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 143.1
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăNumăr total de coșuriPreț
JAMCO RL178-U7 Coș de gunoi mobil 2000 lb. 78 inch lungime | AA7LFQ 16C708 RL178-U7-20 "12 "78 "47 "78 "18 "9€2,691.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO MX372-P5-B5 Coș de gunoi mobil 1200 lb. Lungime de 72 inch
€2,497.10 /unitate