JAMCO RL178-U7 Coș de gunoi mobil 2000 lb. 78 inch lungime | AA7LFQ 16C708

JAMCO RL178-U7 Coș de gunoi mobil 2000 lb. Lungime de 78 inci

Articol: AA7LFQ Model: RL178-U7Crucea Ref: 16C708
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,256.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi mobil
Bin ColorGalben
Adâncimea coșului20 "
Înălțimea recipientului12 "
Lățimea coșului18.375 "
Capacitate pe raft150 lb. pe tot
Culoare coșGri
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
finalizareaPulbere
Ecartament12
Calibre Grosimea12
Înălțimea mânerului47 "
Mâner inclusDa
Tip mânerTubular
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialPlastic
Numărul de uși0
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi0
Adâncimea totală78 "
Inălțime totală47 "
Lungime totală78 "
Lățimea totală18 "
Număr total de coșuri9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăNumăr total de coșuriPreț
JAMCO MX372-P5-B5 Cărucior mobil de gunoi 1200 lb. 72 inch lungime | AA7KZB 16C490 MX372-P5-B5211 "5"73 "49 "72 "30 "12€2,063.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO RL178-U7 Coș de gunoi mobil 2000 lb. Lungime de 78 inci
€3,256.40 /unitate