JAMCO PO360-P6 Panou despărțitor reglabil Camion Oțel | AA7LDZ 16C639

JAMCO PO360-P6 Panou despărțitor reglabil Camion Oțel

Articol: AA7LDZ Model: PO360-P6Crucea Ref: 16C639
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,324.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj. Camion panou divizor
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativefenolic
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea roții2"
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții10 "
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții30 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală46 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "
Material platformăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.9
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCaster Dia.Material de rotireMâner inclusCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO PO236-P6 Camion cu panou despărțitor reglabil 24 inch lățime | AA7LDX 16C637 PO236-P6Pulbere6"fenolicNu2000 lb.46 "36 "24 "€1,686.51
JAMCO TA236-P7 Camion cu panou separator reglabil 36 inch lungime | AA7LLV 16C846 TA236-P7Pulbere5"fenolicNu2000 lb.45 "36 "24 "€1,373.83
JAMCO TA248-P7 Camion cu panou separator reglabil 48 inch lungime | AA7LLW 16C847 TA248-P7Pulbere5"fenolicNu2000 lb.45 "48 "24 "€1,540.16
JAMCO PG248-P6 Camion cu panou de separare reglabil 2000 lb. | AC3HWC 2TUK1 PG248-P6Pulbere6"fenolicNu2000 lb.46 "48 "24 "€860.83
Camion cu panou separator reglabil JAMCO PG360-P6 | AC3HWD 2TUK2 PG360-P6Pulbere6"fenolicNu2000 lb.46 "60 "30 "€1,044.96
RFQ
JAMCO PG472-P6 Camion cu panou de separare reglabil Gri | AC3HWE 2TUK3 PG472-P6Pulbere6"fenolicNu2000 lb.46 "72 "36 "€1,311.80
RFQ
JAMCO PG236-P6 Camion cu panou despărțitor reglabil 24 inch lățime | AF3RHB 8CH80 PG236-P6Pudră acoperită6"fenolicNu2000 lb.46 "36 "24 "€1,045.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO PO360-P6 Panou despărțitor reglabil Camion Oțel
€2,324.49 /unitate