JAMCO PR136-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LEC 16C643

JAMCO Camion cu platformă standard PR136-P5 1200 lb.

În stoc
Element: AA7LEC Model: PR136-P5Crucea Ref: 16C643

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,055.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativeuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriGri
Înălțimea punții8"
Lungimea punții36 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții18 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală45 "
Lungime totală40 "
Lățimea totală19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.9
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO PR348-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LEG 16C650 PR348-P548 "30 "52 "31 "€1,354.30
JAMCO PR360-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LEH 16C651 PR360-P560 "30 "64 "31 "€1,504.51
JAMCO PR372-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LEJ 16C652 PR372-P572 "30 "76 "31 "€1,822.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO Camion cu platformă standard PR136-P5 1200 lb.
€1,055.87 /unitate