JAMCO PR360-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LEH 16C651

JAMCO Camion cu platformă standard PR360-P5 1200 lb.

Element: AA7LEH Model: PR360-P5Crucea Ref: 16C651
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,633.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativeuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriGri
Înălțimea punții8"
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții30 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală45 "
Lungime totală64 "
Lățimea totală31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO PR136-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LEC 16C643 PR136-P536 "18 "40 "19 "€1,146.23
JAMCO PR348-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LEG 16C650 PR348-P548 "30 "52 "31 "€1,470.21
JAMCO PR372-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LEJ 16C652 PR372-P572 "30 "76 "31 "€1,667.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO Camion cu platformă standard PR360-P5 1200 lb.
€1,633.27 /unitate