JAMCO SM336-P5 Banc de lucru mobil 1200 lb. 36 inch lungime | AA7LJW 16C795

JAMCO SM336-P5 Banc de lucru mobil 1200 lb. Lungime de 36 inch

În stoc
Articol: AA7LJW Model: SM336-P5Crucea Ref: 16C795

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,460.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru mobil
Culoare coșGri
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Adâncimea sertarului16 "
Înălțimea sertarului5"
Lățimea sertarului16 "
finalizareaPulbere
MânerTubular cu îndoire cu rază netedă
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOțel sudat
Numărul sertarelor2
Numărul de rafturi2
Inălțime totală58 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMânerMaterialNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO SM236-P5 Banc de lucru mobil 1200 lb. 36 inch lungime | AA7LJV 16C794 SM236-P5PulbereTubular cu îndoire cu rază netedăOțel sudat258 "36 "24 "€2,274.15
JAMCO ST236-P5 Banc de lucru mobil 1200 lb. 36 inch lungime | AA7LKP 16C815 ST236-P5PulbereTubular cu îndoire cu rază netedăOțel sudat248 "36 "24 "€2,468.78
JAMCO ST348-P5 Banc de lucru mobil 1200 lb. 48 inch lungime | AA7LKR 16C818 ST348-P5PulbereTubular cu îndoire cu rază netedăOțel sudat248 "48 "30 "€2,534.30
JAMCO SV236-P5 Banc de lucru mobil 1200 lb. 36 inch lungime | AA7LKU 16C820 SV236-P5PulbereTubular cu tavă pentru sculeOțel sudat235 "36 "24 "€2,126.78
JAMCO SV248-P5 Banc de lucru mobil 1200 lb. 48 inch lungime | AA7LKV 16C821 SV248-P5PulbereTubular cu tavă pentru sculeOțel sudat235 "48 "24 "€2,419.62
JAMCO SV336-P5 Banc de lucru mobil 1200 lb. 36 inch lungime | AA7LKW 16C822 SV336-P5PulbereTubular cu tavă pentru sculeOțel sudat235 "36 "30 "€2,309.82
JAMCO YR136-U5 Banc de lucru mobil 1200 lb. 36 inch lungime | AE7MHU 5ZGK1 YR136-U5Lustruit-Oțel inoxidabil sudat234 "36 "18 "€3,371.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO SM336-P5 Banc de lucru mobil 1200 lb. Lungime de 36 inch
€2,460.79 /unitate