JAMCO SR236P5 GP Carucior de reparare a sculelor 1400 lb. 42 inch Lungime | AJ2KQP 9JCU6

JAMCO SR236P5 Carucior de reparare a sculelor GP 1400 lb. 42 inch Lungime

În stoc
Element: AJ2KQP Model: SR236P5 GPCrucea Ref: 9JCU6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,829.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de reparare scule
Culoare coșGri
Caster Dia.5"
Material de rotirePolyolefin
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Adâncimea sertarului16 "
Înălțimea sertarului5"
Lățimea sertarului16 "
finalizareaPudră acoperită
MânerTubular cu îndoire cu rază netedă
Capacitate de încărcare1400 lb.
MaterialOțel sudat
Numărul sertarelor2
Numărul de rafturi2
Inălțime totală34 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.85
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)86.36
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotirefinalizareaCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO SR348P5 GP Carucior de reparare scule 1200 lb. 48 inch lungime | AF4WUB 9MP42 SR348P5 GPuretanPulbere1200 lbs.35 "48 "30 "€2,166.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO SR236P5 Carucior de reparare a sculelor GP 1400 lb. 42 inch Lungime
€1,829.91 /unitate