JAMCO SR348P5 GP Carucior de reparare scule 1200 lb. 48 inch lungime | AF4WUB 9MP42

JAMCO SR348P5 Carucior de reparare scule GP 1200 lb. Lungime de 48 inci

În stoc
Element: AF4WUB Model: SR348P5 GPCrucea Ref: 9MP42

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,166.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de reparare scule
Culoare coșGri
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Adâncimea sertarului16 "
Înălțimea sertarului5"
Lățimea sertarului16 "
finalizareaPulbere
MânerTubular cu îndoire cu rază netedă
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOțel sudat
Numărul sertarelor2
Numărul de rafturi2
Inălțime totală35 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82.8
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotirefinalizareaCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO SR236P5 GP Carucior de reparare a sculelor 1400 lb. 42 inch Lungime | AJ2KQP 9JCU6 SR236P5 GPPolyolefinPudră acoperită1400 lb.34 "42 "25 "€1,829.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO SR348P5 Carucior de reparare scule GP 1200 lb. Lungime de 48 inci
€2,166.17 /unitate