Camion de securitate cu plasă JAMCO VD360-P6 3000 lb. 60 inch lungime | AA7LPC 16C903

JAMCO VD360-P6 Camion de securitate cu plasă 3000 lb. Lungime de 60 inci

Element: AA7LPC Model: VD360-P6Crucea Ref: 16C903
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,493.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Mesh Security
Caster Dia.6 "x 2"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
finalizareaPulbere
Ecartament12
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Inălțime totală57 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 166.5
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
Camion de securitate cu plasă JAMCO VD248-P6 3000 lb. 48 inch lungime | AA7LNZ 16C899 VD248-P648 "24 "48 "24 "€3,029.83
Camion de securitate cu plasă JAMCO VD260-P6 3000 lb. 60 inch lungime | AA7LPA 16C901 VD260-P660 "24 "60 "24 "€2,827.65
RFQ
Camion de securitate cu plasă JAMCO VD460-P6 3000 lb. 60 inch lungime | AA7LPE 16C905 VD460-P660 "36 "60 "36 "€2,614.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO VD360-P6 Camion de securitate cu plasă 3000 lb. Lungime de 60 inci
€3,493.68 /unitate