Camion de securitate cu plasă JAMCO VD248-P6 3000 lb. 48 inch lungime | AA7LNZ 16C899

JAMCO VD248-P6 Camion de securitate cu plasă 3000 lb. Lungime de 48 inci

În stoc
Articol: AA7LNZ Model: VD248-P6Crucea Ref: 16C899

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,029.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Mesh Security
Caster Dia.6 "x 2"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
finalizareaPulbere
Ecartament12
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Inălțime totală57 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.95
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
Camion de securitate cu plasă JAMCO VD260-P6 3000 lb. 60 inch lungime | AA7LPA 16C901 VD260-P660 "24 "60 "24 "€2,827.65
RFQ
Camion de securitate cu plasă JAMCO VD360-P6 3000 lb. 60 inch lungime | AA7LPC 16C903 VD360-P660 "30 "60 "30 "€2,887.34
RFQ
Camion de securitate cu plasă JAMCO VD460-P6 3000 lb. 60 inch lungime | AA7LPE 16C905 VD460-P660 "36 "60 "36 "€2,614.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO VD248-P6 Camion de securitate cu plasă 3000 lb. Lungime de 48 inci
€3,029.83 /unitate