Camion de securitate JAMCO VR248P6 GP Mesh 3000 Lb 57 x 24 x 48 | AF6CDR 9WHD0

JAMCO VR248P6 Camion de securitate cu plasă GP 3000 lb 57 x 24 x 48

În stoc
Articol: AF6CDR Model: VR248P6 GPRef încrucișat: 9WHD0

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,141.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Mesh Security
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieSudate
finalizareaPudră acoperită
Ecartament13
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală57 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.05
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)144.78
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO VR248P6 Camion de securitate cu plasă GP 3000 lb 57 x 24 x 48
€3,141.33 /unitate