JAMCO VZ448-P6 Camion de securitate solidă 3000 lb. 48 inch lungime | AA7LQJ 16C933

JAMCO VZ448-P6 Camion de securitate solidă 3000 lb. Lungime de 48 inci

În stoc
Articol: AA7LQJ Model: VZ448-P6Crucea Ref: 16C933

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,415.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion solid de securitate
Caster Dia.6 "x 2"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
finalizareaPulbere
Ecartament12
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală57 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală36 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 266.4
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareNumărul de rafturiLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
Camion de securitate solidă JAMCO VE260-P6 2000 lb. 60 inch lungime | AA7LPG 16C907 VE260-P62000 lb.160 "24 "60 "24 "€3,092.26
RFQ
Camion de securitate solidă JAMCO VF360-P6 3000 lb. 60 inch lungime | AA7LPQ 16C915 VF360-P63000 lb.260 "30 "60 "30 "€3,791.77
RFQ
JAMCO VF448-P6 Camion de securitate solidă 3000 lb. 48 inch lungime | AA7LPR 16C916 VF448-P63000 lb.248 "36 "48 "36 "€4,532.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO VZ448-P6 Camion de securitate solidă 3000 lb. Lungime de 48 inci
€6,415.47 /unitate