JAMCO WP218 Dulap de depozitare 14 Gauge 33 inch H 18 inch latime | AA8KLA 18H203

JAMCO WP218 Dulap de depozitare 14 Gauge 33 inch H 18 inch latime

În stoc
Element: AA8KLA Model: WP218Crucea Ref: 18H203

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,417.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareAsamblate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăblocabil
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerPârghie
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală33 "
Lățimea totală18 "
Capacitatea raftului1200 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.22
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiCuloarea dulapuluifinalizareaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiNumăr total de sertarePreț
JAMCO MS236-BL Dulap de depozitare 14 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AA8KFW 18H084 MS236-BL5NegruPudră acoperită24 "78 "36 "500 lb până la 2000 lb.-€3,585.27
JAMCO MK236-BL Dulap de depozitare 14 gauge 78 inch H 36 inch latime | AA8KFY 18H086 MK236-BL4NegruPudră acoperită24 "78 "36 "500 lb până la 2000 lb.3€3,865.59
JAMCO JK136 Dulap de depozitare 14 Gauge 33 inch H 36 inch latime | AA8KLF 18H208 JK1362GriPudră acoperită18 "33 "36 "1200 lb.4€3,164.56
JAMCO JK236 Dulap de depozitare 14 Gauge 33 inch H 36 inch latime | AA8KLG 18H209 JK2362GriPudră acoperită24 "33 "36 "1200 lb.1€3,373.84
JAMCO ZP136 Dulap de depozitare 16 Gauge 34 inch H 36 inch latime | AA8KLP 18H216 ZP1362GriInoxidabil lustruit premium18 "34 "36 "1200 lb.-€4,595.30
JAMCO ZP236 Dulap de depozitare 16 Gauge 34 inch H 36 inch latime | AA8KLQ 18H217 ZP2362GriInoxidabil lustruit premium24 "34 "36 "1200 lb.-€5,563.94
JAMCO ZU136 Dulap de depozitare 16 Gauge 34 inch H 36 inch latime | AA8KLR 18H218 ZU1362GriInoxidabil lustruit premium18 "34 "36 "1200 lb.2€6,046.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO WP218 Dulap de depozitare 14 Gauge 33 inch H 18 inch latime
€1,417.36 /unitate