JAMCO YB236-U5 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1200 lb. | AE7MHG 5ZGH9

JAMCO YB236-U5 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1200 lb.

În stoc
Articol: AE7MHG Model: YB236-U5Crucea Ref: 5ZGH9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,809.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de transfer din oțel inoxidabil
Material de rotireuretan
Dimensiunea rotorului5 "x 1-1 / 4"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriInoxidabil
finalizareaLustruit
Ecartament16
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOțel inoxidabil sudat
Numărul de rafturi2
Inălțime totală30 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO YB360-U5 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1200 lb. | AA7LTU 16D006 YB360-U560 "30 "€2,845.73
JAMCO YB248-U5 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1200 lb. | AE7MHH 5ZGJ0 YB248-U548 "24 "€2,028.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO YB236-U5 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1200 lb.
€1,809.80 /unitate