JAMCO YB360-U5 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1200 lb. | AA7LTU 16D006

JAMCO YB360-U5 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1200 lb.

În stoc
Element: AA7LTU Model: YB360-U5Crucea Ref: 16D006

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,845.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de transfer din oțel inoxidabil
Material de rotireuretan
Dimensiunea rotorului5 "x 1-1 / 4"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriInoxidabil
finalizareaLustruit
Ecartament16
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOțel inoxidabil sudat
Numărul de rafturi2
Inălțime totală30 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.2
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Jamco YB360-U5 este un cărucior de transfer din oțel inoxidabil cu două rafturi, cu înălțime fixă, cadru sudat, care poate suporta sarcini de până la 1200 lb (544 kg) și are un mâner tubular confortabil cu îndoire lină.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
JAMCO YB236-U5 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1200 lb. | AE7MHG 5ZGH9 YB236-U536 "24 "€1,809.80
JAMCO YB248-U5 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1200 lb. | AE7MHH 5ZGJ0 YB248-U548 "24 "€2,028.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO YB360-U5 Cărucior de transfer din oțel inoxidabil 1200 lb.
€2,845.73 /unitate