JARKE DC-8J Starter Straight Cantilever Rack, No. of Sides 2, 16 Arms, Arm Length 24 Inch | CD3YQN 3W590

JARKE Raft în consolă drept pentru pornire DC-8J, număr de laturi 2, 16 brațe, lungime braț 24 inci

În stoc
Articol: CD3YQN Model: DC-8JCrucea Ref: 3W590

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,406.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi în consolă
Lungimea brațului24 "
Calibru de oțel pentru braț11
Stilul brațuluiDrept
Capacitate pe braț2000 lb.
Lungimea bretelei centrale72 "
Calibru de oțel coloană11
finalizareaEmail gri
BuzeDetașabil
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare25,060 lb.
MaterialOţel
Numărul de arme16
Numărul de laturi2
Adâncimea totală56 "
Inălțime totală8ft
Lățimea totală65 "
Tip rafturiStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 326.7

Variante de produs

ProdusModelTip rafturiLungimea brațuluiLungimea bretelei centraleCapacitate de încărcareNumărul de laturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
JARKE QT501D36A Raft cantilever suplimentar, drept, număr de laturi 2, 14 brațe, lungime braț 14 inch | CD3UWB 4UK87 QT501D36AAdd-on14 "36 "7000 lb.256 "7ft34 "€1,469.41
JARKE DC-10J Raft de pornire drept cantilever, nr. laturi 1, 24 brațe, lungime braț 36 inch | CD3UZM 1WG14 DC-10JStarter36 "72 "24,680 lb.156 "10ft82 "€7,146.67
JARKE DC-12J Raft de pornire drept cantilever, număr de laturi 2, 32 brațe, lungime braț 48 inch | CD3UZT 3W591 DC-12JStarter48 "72 "19,380 lb.256 "12ft106 "€9,418.83
Raft cantilever suplimentar JARKE SC-12AJ, drept, număr de laturi 1, 8 brațe, lungime braț 48 inch | CD3VFH 3W593 SC-12AJAdd-on48 "72 "8000 lb.132 "12ft58 "€3,290.26
JARKE QT501D36 Raft de pornire drept cantilever, număr de laturi 2, 28 brațe, lungime braț 14 inch | CD3VGQ 4UK86 QT501D36Starter14 "36 "7000 lb.256 "7ft34 "€2,842.63
Raft cantilever suplimentar JARKE DC-10AJ, drept, număr de laturi 2, 12 brațe, lungime braț 36 inch | CD3VYD 1WG13 DC-10AJAdd-on36 "72 "24,680 lb.256 "10ft82 "€3,968.29
Raft cantilever suplimentar JARKE SC-10AJ, drept, număr de laturi 1, 6 brațe, lungime braț 36 inch | CD3VZX 1WG16 SC-10AJAdd-on36 "72 "12,340 lb.132 "10ft46 "€2,773.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE Raft în consolă drept pentru pornire DC-8J, număr de laturi 2, 16 brațe, lungime braț 24 inci
€4,406.46 /unitate