Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES A31202-G Racord supapă de acces 5/8 Ods - Pachet De 2 | AB4ZUL 20W305

JB INDUSTRIES A31202-G Uniunea supapei de acces 5/8 Ods - pachet de 2

În stoc
Articol: AB4ZUL Model: A31202-GCrucea Ref: 20W305
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
€41.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol1/4 Supapă de acces
ConexiuneODS 5/8
Dimensiunea conexiunii5/8 "OD x 5/8" Slip Fit
Lungime3.25 "
MaterialCupru
În afara Dia.5 / 8 "
Prod. DescriereAccesați Uniunea
TipCupru brazat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiLungimeÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
JB INDUSTRIES A31199-G Racord pentru supapă de acces 1/4 Ods - Pachet De 2 | AB4ZUH 20W302 A31199-GODS 1/41/4 "OD x 1/4" Slip Fit2.375 "1 / 4 "2€27.59
JB INDUSTRIES A31200-G Racord supapă de acces 3/8 Ods - Pachet De 2 | AB4ZUJ 20W303 A31200-GODS 3/83/8 "OD x 3/8" Slip Fit2.75 "3 / 8 "2€29.73
JB INDUSTRIES A31201-G Racord pentru supapă de acces 1/2 Ods - Pachet De 2 | AB4ZUK 20W304 A31201-GODS 1/21/2 "OD x 1/2" Slip Fit3"1 / 2 "2€38.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES A31202-G Uniunea supapei de acces 5/8 Ods - pachet de 2
€41.83 /ambalaj