WATTS Uniuni dielectrice seria LF3004


Filtru
Tipul conexiunii: FIP x FIP , Presiunea maximă a garniturii: 250 psi , Temperatura maximă a garniturii: 180 de grade F , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune: 250 psi , Max. Temp.: 180 grade F , Max. Presiune de lucru: 250 PSI , Mfr. Serie: LF3004 , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Tip: Trusă
StilModelDimensiunea conducteiMaterial corpMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăMaterial de intrareDimensiunea intrăriiMaterial de ieșireDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LF3004 1/2
--Buna N-Oţel1 / 2 "Oţel1 / 2 "€51.35
A
LF3004 1 1/2
--Buna N-Fier maleabil1 1 / 2 "Fier maleabil1-1/2 "€156.17
B
LF3004 1 1/4
--Buna-N-Oţel1-1/4 "Oţel1-1/4 "€102.76
B
LF3004 2
--Buna-N-Fier maleabil2"Fier maleabil2"€231.18
A
LF3004 1
--Buna N-Oţel1"Oţel1"€77.07
B
LF3004 3/4
--Buna-N-Oţel3 / 4 "Oţel3 / 4 "€58.57
C
1 LF 3004-1
1"Fier maleabil și oțel galvanizatBuna-N2.25 "----€106.93
D
11/2 LF3004
1.5 "Fier maleabil galvanizatBuna-N3.5 "----€105.31
B
1 1/4 LF3004
1.25 "Fier de călcatBuna-N2.75 "----€80.23
C
1/2 LF 3004-1/2
1 / 2 "Fier maleabil și oțel galvanizatBuna-N1.625 "----€55.03
E
2 LF3004
2"Fier maleabil galvanizatBuna-N4.125 "----€167.90
C
3/4 LF 3004 3/4
3 / 4 "Fier maleabil și oțel galvanizatBuna-N1.875 "----€62.75

Uniuni dielectrice seria LF3004

Racordurile dielectrice din seria Watts LF3004 sunt utilizate în aplicații comerciale și industriale pentru a preveni coroziunea accelerată și deteriorarea sistemelor de conducte cauzate de curenții galvanici și paraziți. Sunt instalate între țevi din metale diferite. Aceste îmbinări dielectrice au oțel / fier / fontă maleabilă galvanizată / fontă maleabilă și o construcție din oțel galvanizat pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață. Au izolație cu polisulfonă pentru a preveni pericolele electrice în timpul operațiunilor și vin cu garnituri Buna-N pentru etanșare sigură și fiabilă între țevi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?