Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF3004 1 Dielectric Union, 1 Inch Inlet, 250 Psi Max. Pressure | BR9GQB 0821932

WATTS LF3004 1 unire dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BR9GQB Model: LF3004 1Crucea Ref: 0821932
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
€77.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiBuna N
Presiune maximă a garniturii250 psi
Temperatura maximă a garniturii180 de grade F
Conexiune de intrareFemelă filetată
Material de intrareOţel
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru250 PSI
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF3004
Material piulițăOţel
Conexiune la prizăFemelă filetată
Material de ieșireOţel
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
TipTrusă
Temp.180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4658

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare de 1 inchi, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăMaterial de intrareDimensiunea intrăriiMaterial de ieșireDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1 1/4 LF3004 Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "Fier de călcatBuna-N2.75 "----€80.24
WATTS 1/2 LF 3004-1/2 Uniune dielectrică 1/2 inch Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Fier maleabil și oțel galvanizatBuna-N1.625 "----€55.03
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Uniune dielectrică 3/4 inch Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Fier maleabil și oțel galvanizatBuna-N1.875 "----€62.75
WATTS 1 LF 3004-1 Uniune dielectrică 1 inch Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Fier maleabil și oțel galvanizatBuna-N2.25 "----€106.93
WATTS 11/2 LF3004 Uniune dielectrică 1-1/2 inch Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Fier maleabil galvanizatBuna-N3.5 "----€105.31
WATTS 2 LF3004 Uniune dielectrică 2 inch Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Fier maleabil galvanizatBuna-N4.125 "----€167.90
WATTS LF3004 Uniune dielectrică 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Oţel1-1/4 "Oţel1-1/4 "€102.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF3004 1 unire dielectrică, intrare de 1 inch, 250 Psi max. Presiune
€77.06 /unitate