Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LF 3004-1 Uniune dielectrică 1 inch Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5

WATTS 1 LF 3004-1 Uniune dielectrică 1 inch Fip 250 Psi

În stoc
Articol: AE3JGT Model: 1 LF 3004-1Crucea Ref: 5DMH5
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
€106.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material corpFier maleabil și oțel galvanizat
Tip conexiuneFIP x FIP
Materialul garnituriiBuna-N
Dimensiune hexagonală2.25 "
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Material piulițăOţel
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.23
Lungimea navei (cm)4.11
Lățimea navei (cm)4.11
Codul HS7307193060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material izolator (polisulfonă)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăMaterial de intrareDimensiunea intrăriiMaterial de ieșireDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1 1/4 LF3004 Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "Fier de călcatBuna-N2.75 "----€80.24
WATTS 1/2 LF 3004-1/2 Uniune dielectrică 1/2 inch Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Fier maleabil și oțel galvanizatBuna-N1.625 "----€55.03
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Uniune dielectrică 3/4 inch Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Fier maleabil și oțel galvanizatBuna-N1.875 "----€62.75
WATTS 11/2 LF3004 Uniune dielectrică 1-1/2 inch Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Fier maleabil galvanizatBuna-N3.5 "----€105.31
WATTS 2 LF3004 Uniune dielectrică 2 inch Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Fier maleabil galvanizatBuna-N4.125 "----€167.90
WATTS LF3004 Uniune dielectrică 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Oţel1-1/4 "Oţel1-1/4 "€102.75
WATTS LF3004 2 uniuni dielectrice, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune | BQ7KPV 0821935 LF3004 2--Buna-N-Fier maleabil2"Fier maleabil2"€231.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 LF 3004-1 Uniune dielectrică 1 inch Fip 250 Psi
€106.93 /unitate