Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES A32703 Piuliță pivotantă 5/8 Sae x 5/8 Od - Pachet De 2 | AC8UPH 3DXE2

JB INDUSTRIES A32703 Piuliță pivotantă 5/8 Sae x 5/8 Od - pachet de 2

În stoc
Element: AC8UPH Model: A32703Crucea Ref: 3DXE2
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
€33.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTranziție
Conexiune5 / 8 x 5 / 8
Dimensiunea conexiunii5 / 8 "x 5 / 8"
Prod. DescriereAdaptor pivotant FE Flare x de lipit
TipAlamă la cupru brazat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7412200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiProd. DescriereTipPreț
JB INDUSTRIES AF-13455 Filet Acme 1/2 x 1/4 Jumătate Unire | AC8UPW 3DXF5 AF-134551/4 FE SAE x 1/2 ACME1/2 "Acme Male x 1/4" SAE Female1/2 ACME Filet Semi UnireCorp din alamă€12.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES A32703 Piuliță pivotantă 5/8 Sae x 5/8 Od - pachet de 2
€33.94 /ambalaj