Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES DVO-12 Ulei pentru pompa de vid 1 litru 15 Sae Grad | AF6RQJ 20HJ90

JB INDUSTRIES Ulei pentru pompa de vid DVO-12 1 Quart 15 Sae Grade

În stoc
Articol: AF6RQJ Model: DVO-12Crucea Ref: 20HJ90
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
€25.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei pentru pompa de vid
bazăUlei mineral
Tipul de containerSticlă
Punct de aprindere390 grade F
Uzură cu patru bile0.45mm
Grad de viscozitate ISO40
Punct de curgere5 grade F
Grad SAE15
Mărimea1 qt.
Gravitație specifică0.877
Temp. Gamă-29 grade până la 514 grade F
Vâscozitatea @ 100C11.3 cSt
Vâscozitatea @ 40C101 cSt
Indicele de viscozitate98

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS2710193080

Detalii produs:

    • Grad alimentar (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES Ulei pentru pompa de vid DVO-12 1 Quart 15 Sae Grade
€25.87 /unitate