Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES M2-825 Manometru 3-1/8 inch care strălucește în întuneric | AD2CBX 3MRF5

JB INDUSTRIES M2-825 3-1 / 8 inch Manometru Glow-in-the Dark

În stoc
Element: AD2CBX Model: M2-825Crucea Ref: 3MRF5
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
€50.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru de înlocuire de 3 1/8 "
CuloriRoșu
Dimensiunea conexiunii1/8 "MPT
Diametru3.125 "
Tipul gabarituluiUmplut fără lichid
TipPartea înaltă
Presiune de lucru0 la 800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES M2-825 3-1 / 8 inch Manometru Glow-in-the Dark
€50.65 /unitate