Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JESSUP MANUFACTURING 4100-.75x7.5-12 Bandă antiderapantă albă 3/4 x 7-1/2 inch - Pachet De 12 | AC8ZBF 3EYK7

JESSUP MANUFACTURING 4100-.75x7.5-12 Bandă antiderapantă albă 3/4 x 7-1/2 inch - Pachet de 12

În stoc
Articol: AC8ZBF Model: 4100-.75x7.5-12Crucea Ref: 3EYK7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€4.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă antiderapantă
AdezivVinilin
sprijinAdeziv sensibil la presiune
CuloriAlb
Lungime7.5 "
MaterialVinil texturat fin
ModelaStrip
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
JESSUP MANUFACTURING 4100-16x34-RW Bandă de rulare anti-alunecare, dimensiune 16 inchi x 34 picioare, alb | AC8ZBC 3EYK4 4100-16x34-RW34 "16 "€16.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 4100-.75x7.5-12 Bandă antiderapantă albă 3/4 x 7-1/2 inch - Pachet de 12
€4.62 /unitate