Jessup Manufacturing este o marcă certificată ISO 9001:2015, cunoscută pentru produsele sale de siguranță anti-alunecare, marcajele de ieșire și semnele de ieșire fotoluminiscente. Linia de produse a companiei include benzi și benzi de rulare anti-alunecare, benzi de marcare a podelei și ușilor, margini de scară și capace de benzi de rulare a scărilor. Aceste produse listate UL sunt ideale pentru aplicații în industria de producție, transport, construcții și arhitectură. Benzile anti-alunecare conformabile Jessup sunt concepute pentru a fi utilizate cu suprafețe neregulate, cum ar fi colțuri cu rază, coturi și trepte de scări în școli, depozite și unități industriale pentru a ajuta la adăugarea de tracțiune și pentru a evita alunecarea și căderile. Aceste benzi Jessup au adeziv acrilic sensibil la presiune și granule de oxid de aluminiu și sunt disponibile pe o lungime de 60 ft. Sunt disponibile și sub formă de role continue, astfel încât să puteți tăia bucăți de lungimea dorită. Alegeți huse de rulare a scărilor de la Jessup Mfg pentru a se potrivi peste treptele uzate din lemn, metalice sau beton pentru a oferi o suprafață nealunecoasă și pentru a preveni rănile. Aceste huse de rulare sunt oferite cu margini rotunde sau pătrate și un model de benzi de rulare perforat.
Furnizăm și livrăm în peste 60 de țări, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Singapore, Malaezia și Indonezia. Ne puteți contacta fie prin telefon, chat live, WhatsApp, fie trimiteți formularul de pe această pagină pentru a obține partea echivalentă de care aveți nevoie astăzi!