JET TOOLS 321360A Strung de banc 2hp 1p 40 Center In | AD4QFA 42W779

JET TOOLS 321360A Strung pentru banc 2hp 1p 40 Center In

Element: AD4QFA Model: 321360ACrucea Ref: 42W779
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,293.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbanc de strung
Lățimea patului7-3 / 8 In.
Călătorie cu trăsura (în.)35
Călătorii compuse (în.)2-11 / 16
Rate de alimentare încrucișate40
Deplasare încrucișată (in.)6-5 / 16
Distanța dintre centre (în.)40
Lungimea decalajului (inch)8
Viteze de avans longitudinale38
CP motor2
Numărul de viteze ale axului12
Numărul de fire27 mm
Inălțime totală29 "
Lungime totală75.5 "
Lățimea totală29.75 "
Fază1
Alezaj ax (In.)1-3 / 8
Viteza axului60 - 1240 RPM
Fusul conicMT-5
Swing In Gap (În.)18-3 / 4
Leagăn peste pat (in.)13
Balansare peste alunecare transversală (in.)7-25 / 32
Taper de contracostMT-3
Cursarea contrapunctului (in.)3-3 / 4
Gama de fire0.2 până la 6 mm
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 549.45
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)194.31
Lățimea navei (cm)75.44
Codul HS8458190020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JET TOOLS 321124 Strung de banc 2hp 1p 40 Center In | AD4QFY 42W816 32112447 "71 "32 "€20,977.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 321360A Strung pentru banc 2hp 1p 40 Center In
€15,293.94 /unitate