JET TOOLS 321124 Strung de banc 2hp 1p 40 Center In | AD4QFY 42W816

JET TOOLS 321124 Strung de banc 2hp 1p 40 centru în

În stoc
Articol: AD4QFY Model: 321124Crucea Ref: 42W816

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,977.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbanc de strung
Lățimea patului7-3 / 8 In.
Călătorie cu trăsura (în.)35
Călătorii compuse (în.)2-11 / 16
Rate de alimentare încrucișate40
Deplasare încrucișată (in.)6-5 / 16
Distanța dintre centre (în.)40
Lungimea decalajului (inch)8
Viteze de avans longitudinale40
CP motor2
Numărul de viteze ale axului8
Numărul de fire27 mm
Inălțime totală47 "
Lungime totală71 "
Lățimea totală32 "
Fază1
Alezaj ax (In.)1-1 / 2
Viteza axului70 - 2000 RPM
Fusul conicMT-5
Swing In Gap (În.)18-3 / 4
Leagăn peste pat (in.)13
Balansare peste alunecare transversală (in.)7-25 / 32
Taper de contracostMT-3
Cursarea contrapunctului (in.)3-3 / 4
Gama de fire0.2 până la 6 mm
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 546.75
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)180.34
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8458190030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
JET TOOLS 321360A Strung de banc 2hp 1p 40 Center In | AD4QFA 42W779 321360A29 "75.5 "29.75 "€12,639.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 321124 Strung de banc 2hp 1p 40 centru în
€20,977.53 /unitate