NIBCO Supapă cu bile în linie de bronz, lipire x lipire


Filtru
Grup de produse cu supapă cu bilă: Manual , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: In linie , Conformitate: Conform MSS SP-110 , Tipul conexiunii: Lipire x Lipire , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: RPTFE , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelMaterial de bilăManipulați materialulDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
A
S58570 1/2
Alamă cromatăOțel zincat1 / 2 "Silicon Bronz€38.69
A
S58570 1
Alamă cromatăOțel zincat1"Silicon Bronz€91.89
A
S58570 3/4
Alamă cromatăOțel zincat3 / 4 "Silicon Bronz€70.53
A
S58570 1-1 / 4
Alamă cromatăOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1.25 "Silicon Bronz€205.14
A
S58570 1-1 / 2
Alamă cromatăOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1.5 "Silicon Bronz€278.83
A
S58570 1/4
Alamă cromatăOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1 / 4 "Silicon Bronz€45.99
A
S58570 2
Alamă cromatăOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol2"Silicon Bronz€421.03
B
S5857066 1/2
Oţel inoxidabilOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1 / 2 "Oţel inoxidabil€67.73
B
S5857066 1
Oţel inoxidabilOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1"Oţel inoxidabil€167.10
B
S5857066 3/4
Oţel inoxidabilOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol3 / 4 "Oţel inoxidabil€110.82
B
S5857066 2
Oţel inoxidabilOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol2"Oţel inoxidabil€597.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?