Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO S58570 1-1/2 bronz supapă cu bilă lipit 1-1/2 in | AD4CTB 41E347

NIBCO S58570 1-1/2 bronz supapă cu bilă lipit 1-1/2 in

În stoc
Element: AD4CTB Model: S58570 1-1/2Crucea Ref: 41E347
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
€299.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateConform MSS SP-110
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăSilicon Bronz
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1285
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăManipulați materialulDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPreț
NIBCO S58570 1/4 bronz supapă cu bilă lipit 1/4 in | AD4CRW 41E342 S58570 1/4Alamă cromatăOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1 / 4 "Silicon Bronz€49.79
NIBCO S58570 1/2 bronz supapă cu bilă lipit 1/2 in | AD4CRX 41E343 S58570 1/2Alamă cromatăOțel zincat1 / 2 "Silicon Bronz€41.42
NIBCO S58570 3/4 bronz supapă cu bilă lipit 3/4 in | AD4CRY 41E344 S58570 3/4Alamă cromatăOțel zincat3 / 4 "Silicon Bronz€70.53
NIBCO S58570 1 supapă cu bilă din bronz de lipit 1 in | AD4CRZ 41E345 S58570 1Alamă cromatăOțel zincat1"Silicon Bronz€98.72
NIBCO S58570 1-1/4 bronz supapă cu bilă lipit 1-1/4 in | AD4CTA 41E346 S58570 1-1 / 4Alamă cromatăOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1.25 "Silicon Bronz€219.63
NIBCO S58570 2 supape cu bilă din bronz de lipit 2 in | AD4CTC 41E348 S58570 2Alamă cromatăOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol2"Silicon Bronz€466.49
NIBCO S5857066 1/2 bronz supapă cu bilă lipit 1/2 in | AD4CTY 41E367 S5857066 1/2Oţel inoxidabilOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1 / 2 "Oţel inoxidabil€72.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO S58570 1-1/2 bronz supapă cu bilă lipit 1-1/2 in
€299.87 /unitate