Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO S58570 1 supapă cu bilă din bronz de lipit 1 in | AD4CRZ 41E345

NIBCO S58570 1 supapă cu bilă din bronz de lipit 1 in

În stoc
Element: AD4CRZ Model: S58570 1Crucea Ref: 41E345
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
€98.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateConform MSS SP-110
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel zincat
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăSilicon Bronz
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8145
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăManipulați materialulDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPreț
NIBCO S58570 1/4 bronz supapă cu bilă lipit 1/4 in | AD4CRW 41E342 S58570 1/4Alamă cromatăOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1 / 4 "Silicon Bronz€49.79
NIBCO S58570 1/2 bronz supapă cu bilă lipit 1/2 in | AD4CRX 41E343 S58570 1/2Alamă cromatăOțel zincat1 / 2 "Silicon Bronz€41.42
NIBCO S58570 3/4 bronz supapă cu bilă lipit 3/4 in | AD4CRY 41E344 S58570 3/4Alamă cromatăOțel zincat3 / 4 "Silicon Bronz€70.53
NIBCO S58570 1-1/4 bronz supapă cu bilă lipit 1-1/4 in | AD4CTA 41E346 S58570 1-1 / 4Alamă cromatăOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1.25 "Silicon Bronz€219.63
NIBCO S58570 1-1/2 bronz supapă cu bilă lipit 1-1/2 in | AD4CTB 41E347 S58570 1-1 / 2Alamă cromatăOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1.5 "Silicon Bronz€299.87
NIBCO S58570 2 supape cu bilă din bronz de lipit 2 in | AD4CTC 41E348 S58570 2Alamă cromatăOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol2"Silicon Bronz€466.49
NIBCO S5857066 1/2 bronz supapă cu bilă lipit 1/2 in | AD4CTY 41E367 S5857066 1/2Oţel inoxidabilOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol1 / 2 "Oţel inoxidabil€72.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO S58570 1 supapă cu bilă din bronz de lipit 1 in
€98.72 /unitate